IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの スターラー
IKAの スターラー用本体
ホットマグネットスターラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40468084
品番
RETbasic
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥227,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
50〜360℃で任意設定できる温度過昇防止機能を備えた安全設計です。
別売の溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することで、高精度で 加熱をコントロールできます。
種別
本体
回転数(min
-1
[r.p.m])
50〜1700
容量(L)
攪拌/(H
2
O)20
仕様
外部温度センサー(PT1000.60)、保護カバー付
材質
プレート/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
160×270×95(プレート/Φ135)
質量(kg)
2.5
電源(V)
100(50/60Hz)
最高温度(℃)
340
対応OS
-
電源コード(m)
-
保護等級
IP42
機能
集積加熱制御、回転制御
ヒーター容量(W)
600
アズワン品番
1-1816-01
タイマー
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40468084
RETbasic
68313297
RETベーシック
ホットマグネットスターラー
IKA
1個
¥
229,800
税込
¥
252,780
注文コードが変更になりました。