※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
ポンプ用 PTFEチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1m)
注文コード
40468102
品番
S1810-40
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥29,040
販売価格(税別)
¥
26,400
バスケットに入れる
材質
PEFE
長さ(m)
10
種別
交換用チューブ
色
半透明(有色含む)
内径(Φmm)
4
内径×外径(Φmm)
4×6
外径(Φmm)
6
アズワン品番
1-1361-02