※使用例
アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの シリンジ類
アズワンの シリンジポンプ
マイクロシリンジポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40468136
品番
MSP-3D
参考基準価格(税別)
¥330,000
販売価格(税込)
¥361,900
販売価格(税別)
¥
329,000
バスケットに入れる
注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が簡単にできます。
設定条件と注入積算量が表示されます。
質量(kg)
約2
本体寸法(mm)
234×184×125
アズワン品番
1-1591-02
シリンジ取付数(本)
3本
付属品
ACアダプタ
仕様
注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
プッシュブロック停止機構、停電表示
電源コード(m)
1.5
保証期間
3年
設定範囲
注入量/0.1μL/h〜1500μL/min
適合シリンジ
10μL〜10mL
スピードレンジ(mm/min)
0.001〜9
注意
※シリンジは別売です。
※推奨シリンジ:ハミルトンガスタイトシリンジ1000・1700シリーズ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000