アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
角型瓶 SCC(フラット型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40468757
品番
-
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
アウトレット
¥891
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂(PE)ボトル
容量(mL)
500
材質
本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(mm)
79×52×162
口内径(Φmm)
17
アズワン品番
7-2217-01
注意
※目盛は付いておりません。