CTB-18 18-8 密閉容器(キャッチクリップ)吊付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 40469231

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 密閉容器(キャッチクリップ)吊付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40469231 品番CTB-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,700
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

しっかりロックのステンレスタンクです。

仕様吊り下げタイプ 材質(本体・フタ)ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.4 容量(L)4 板厚(mm)0.7 内径×高さH(Φmm×mm)180×180 爪数3 材質(パッキン)シリコンゴム アズワン品番5-147-06

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40469231 CTB-18 06856744 CTB-18 密閉タンク(ツル付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 密閉タンク(ツル付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 1個 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする