ビジネスコンフォートサンダル AP2055

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 40469931 品番 AP2055
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

一番人気、ロングセラー商品です。とにかく履き易い。
今後も継続されるであろう「COOLBIZ」にオススメしております。
PUソールでクッションがよく、履き心地が抜群です。

サイズ(cm)27〜27.5 ブラック 材質(インソール)合成皮革 サイズLL 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成革(PU) 標準質量(g/片足)240(Lサイズ) 機能クッション性 靴タイプサンダル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40469931
2024-08-07
用途:
普段履き
サロン レイ 様 (サービス業)

「紳士ウレタンサンダル 紳士BK」がLLでも細身で履き始めがきつめだったのでこちらもLLを購入。 これは幅広なので大きすぎた。前者は大きめ、当品はぴったりのサイズで購入した方が良い。

対象商品:
40469931
2023-08-30
用途:
玄関先までの散歩に
前田興業株式会社 様 (サービス業)

とても履きやすく、かつ脱ぎやすいサンダルです。
ゴム製のサンダルは足にへばりつき、脱ぐ時もさっと抜けず、こけそうになることが多々あります。それに対し、このサンダルは玄関先で脱ぐことが容易です。

対象商品:
40469931
2023-08-09
用途:
事務所の玄関用

事務所の玄関用に誰が履いてもよいようにと、LLを購入。しっかりしたつくりですが、少々硬めで
足の甲が痛く感じます。見た目は高級感があり、耐久性もありそうです。お客様の目に触れるものですので、満足しています。

対象商品:
40469922
2022-09-29
用途:
院内用
医療・福祉・介護関連業

足が痛くなることがなく、とても履き心地が良いです。これに変わるものはなかなかないです。

対象商品:
40469913
2021-04-12
用途:
玄関において来客時に すぐ出られるように履いてます
サービス業

現在デパートで買った全く同じサンダルを使ってましたがすれてきたので探していました。このサンダルは玄関に置くのにぴったりで上等品です。足底も甲の部分も柔らかな厚みがありとてもしっかりしています。

対象商品:
40469974
2021-04-18
用途:
地域の高齢者クラブの寄り合い等に使用。

足にピッタリひっとして大変気持ちよく使用しています。

対象商品:
40469922
2020-02-01
用途:
室内作業時

とてもしっかりしており、かなり履きやすいです。
アーノルドパーマーのマークもかわいくて、気に入りました。

対象商品:
40469913
2020-04-20
用途:
事務所用
和建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

流石にロングセラー商品で履き心地もよく、気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする