ビジネスコンフォートサンダル AP2301

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 40470001 品番 AP2301
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ビジネスコンフォートサンダルとして現在でも広く認知されております。
今後も継続されるであろう「COOLBIZ」にオススメしております。
甲バンドは両面ファスナーで調節可能。
PUソールでクッションがよく、履き心地が抜群です。

サイズ(cm)26〜26.5 ブラック 材質(インソール)合成皮革 サイズL 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)300(Lサイズ) 機能クッション性 靴タイプサンダル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40469983
2026-02-18
用途:
うち履き用として使用

試し履きをしていないので足の大きさに合うか心配でした。
サイズ24〜24.5cmのものを購入し,試し履きしたところ若干小さい為か少しだけ踵がはみ出ましたが,履き心地に何ら問題は無く履けています。

対象商品:
40470017
2021-04-06
用途:
事務所用

お値段はそこそこするが、履きやすさ・軽さはとても良い。
厚底でクッション性もあり、マジックテープで調整できるのも良い。

対象商品:
40470017
2019-04-24
用途:
事務作業
建設業・工事業

しっかりしたつくりで、履きやすい。厚底だが、かるい。

対象商品:
40470001
2016-06-07
用途:
社内で履くため

個人使用で社内で履いていたサンダルが破れてきていたので、お店で探していたが、なかなか無いので、こちらで購入し個人で支払いました。マジックテープで甲の幅の調整が出来て良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする