ビジネスコンフォートサンダルとして現在でも広く認知されております。 今後も継続されるであろう「COOLBIZ」にオススメしております。 甲バンドは両面ファスナーで調節可能。 PUソールでクッションがよく、履き心地が抜群です。
試し履きをしていないので足の大きさに合うか心配でした。サイズ24〜24.5cmのものを購入し,試し履きしたところ若干小さい為か少しだけ踵がはみ出ましたが,履き心地に何ら問題は無く履けています。
お値段はそこそこするが、履きやすさ・軽さはとても良い。厚底でクッション性もあり、マジックテープで調整できるのも良い。
しっかりしたつくりで、履きやすい。厚底だが、かるい。
個人使用で社内で履いていたサンダルが破れてきていたので、お店で探していたが、なかなか無いので、こちらで購入し個人で支払いました。マジックテープで甲の幅の調整が出来て良いです