本革バックバンドサンダル AP6611

(2件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 40470141 品番 AP6611
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

「亀サンダル」の愛称で、長きに渡って全国のお客様にご愛顧いただいております。
主にタクシーやバスのドライバー様にご愛用いただいております。
今後も継続されるであろう「COOLBIZ」にオススメしております。
甲バンドはバックルで調整可能。
PUソールでクッションがよく、履き心地が抜群です。

サイズ(cm)24〜24.5 ブラック 材質(インソール)合成皮革 サイズS 材質(アッパー)天然皮革 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)260(Lサイズ) 機能クッション性 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40470254
2022-12-14
用途:
仕事時
運輸・通信業

店舗では季節物なのでシーズン以外はなかなか便利です。

対象商品:
40470175
2020-11-10
用途:
オフィスワーク時

ロングセラーの亀サンダルのリピートですので、期待通りの使用感です。靴屋等を探し回ることなくいつでも購入できるようになり、大変ありがたく思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする