部品 卓上丸のこ C8FC

(11件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個部品名称バイス組(54A、55、57~60A含む)形状図番53C注文コード40477579品番331852
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
3,190
部品名称バイス組(54A、55、57~60A含む)形状図番53C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: HIKOKI(日立)卓上丸ノコ盤の刃目板交換で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

他のベアリング等の注文と一緒に購入。やはり新品だと見た目も良く安価ですのでついでの購入お勧め。

対象商品 : 40477886
2024-08-19
用途: 敗れたので交換
ファースト運送サービス業

サイズが丁度良い。またよろしくお願いいたします。
補修部品はもう少し長い期間対応して欲しい。

対象商品 : 40477649
2024-04-16
用途: スイッチの交換

劣化してブレーキが弱くなっていたので交換しました。単品の注文ができるので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 40477649
2023-08-05
用途: 材木切断時
吉田建築建設業・工事業

ブレーキが利かなくなって困ってました
C8FCスイッチと検索したらすぐにモノタロウでヒットして即購入
細めのマイナスドライバーと、標準サイズのプラスドライバーで自分で交換出来ました
消耗品なので次回も自分で交換します

対象商品 : 40477579
2021-06-07
用途: 卓上丸ノコの部品
株式会社音響スタッフ

部品がすぐに手に入り大変助かります。迅速に発送され信頼できます。

1が参考にしています
2025-02-26
用途: 土木作業

使い慣れた機械なので何とかして直して使おうとモノタロウで部品を探しました。

対象商品 : 40477317
2021-06-07
用途: 機械のメンテナンスの補修部品
サービス業

展開図ファイルを送っていただき、純正品番で買うことが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 40477886
2021-02-26
用途: 電動工具のアタッチメントとして使用

HIKOKIの廃番部品でしたが、求めることが出来喜んでいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする