曜日別特売

部品 セーバーソー CR12VY

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番13A
13A
1
2
4
5
6
7
8
9A
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28A
30
32
33
35
37A
40
41
42
43
46
49
52
53
54
503
504
505
506
641
内容量1個注文コード40480293品番373905
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
部品名称フェルトパッキン(製番680001から使用)形状図番13A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40480266
2023-02-12
用途: 電動工具の修理

ヤフオクでジャンク品のセーバーソーを落札してその修理に使用です。純正品なので使用には問題無く、ネットで注文出来るのが、有り難いです。ただしパーツリストは他社さんのサイトを利用ですし、一部扱いの無いパーツもあって他社から購入となり手間はかかりました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。登録商品および情報の拡充に努めて参ります。

対象商品 : 40480564
2020-02-20
用途: 追加部品

多種の刃がつかえてまんぞくしています、耐久性は純正なので問題ないと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする