曜日別特売

部品 セーバーソー CR12VY

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番28A
28A
1
2
4
5
6
7
8
9A
9
10
11
12
13
13A
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
30
32
33
35
37A
40
41
42
43
46
49
52
53
54
503
504
505
506
641
内容量1個注文コード40480415品番373904
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
部品名称ギヤケース(C)製番680001から使用形状図番28A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40480266
2023-02-12
用途: 電動工具の修理

ヤフオクでジャンク品のセーバーソーを落札してその修理に使用です。純正品なので使用には問題無く、ネットで注文出来るのが、有り難いです。ただしパーツリストは他社さんのサイトを利用ですし、一部扱いの無いパーツもあって他社から購入となり手間はかかりました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。登録商品および情報の拡充に努めて参ります。

対象商品 : 40480564
2020-02-20
用途: 追加部品

多種の刃がつかえてまんぞくしています、耐久性は純正なので問題ないと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする