曜日別特売
371367 部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBL HiKOKI(旧:日立工機) 40480713

部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBL

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番10
10
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
43
44
45
47
49
51
53A
54
501A
503
601A
602A
603A
604A
605A
612
614
615
620
633
636
内容量1個注文コード40480713品番371367
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
部品名称軸用C形トメワ 13MM形状図番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-27
用途: 解体作業時
建設業・工事業

商品はすぐ発送され、すぐ届きました。大変助かりました。

対象商品 : 40480643
2024-01-19
用途: 内装解体
原工業建設業・工事業

注文して10日くらいで届きました。
商品も細かい部品だったのですが、間違いなく届きました。またよろしくお願いします。

2024-10-07
用途: 金属解体作業
建設業・工事業

金属解体作業で酷使して
モータ部が焼けた為の、部品交換に使用

対象商品 : 40480887
2023-04-07
用途: 修理

この部品とは全く関係のない写真が掲載されています。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。修正致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする