部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBL

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40481106 品番 0037-0526
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
部品名称ブレード(湾曲)NO.142(S)200L 14山(5入) 形状図番601A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-27
用途:
解体作業時
建設業・工事業

商品はすぐ発送され、すぐ届きました。大変助かりました。

対象商品:
40480643
2024-01-19
用途:
内装解体
原工業 様 (建設業・工事業)

注文して10日くらいで届きました。
商品も細かい部品だったのですが、間違いなく届きました。またよろしくお願いします。

2024-10-07
用途:
金属解体作業
建設業・工事業

金属解体作業で酷使して
モータ部が焼けた為の、部品交換に使用

対象商品:
40480887
2023-04-07
用途:
修理

この部品とは全く関係のない写真が掲載されています。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。修正致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする