曜日別特売
A3F-M9シロ アバンテV2フロアケース A3(深9段) ナカバヤシ 40482556

アバンテV2フロアケース A3(深9段)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード40482556品番A3F-M9シロ
参考基準価格(税別)¥56,400販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。

付属品カラー分類タイトルシール付サイズA3ヨコ型本体質量(kg)13棚段数深9段本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×336×880グリーン購入法適合引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×311×80材質(本体)スチール、(引出し)スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレン収納サイズA3RoHS指令(10物質対応)対応なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)494×336×880
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40482574
2019-03-20
用途: コピー用紙の分別保管
宗教法人神光寺

奉書紙、A3,B4,A4,B5と使用する紙の種類も多く又厚みも各種あり保管場所に苦労しておりましたがケースを購入して事務所もスッキリしました

対象商品 : 40482556
2018-09-10
用途: 設計資料整理
サービス業

土木設計コンサルタントですが、A3設計図面や協議資料が多く整理のため購入しました。約2人分の資料が保管できます。A4の整理棚は種類が多く安価ですが、A3は少ないため、もっと需要が増えて安価になることを期待します。

対象商品 : 40482556
2016-02-26
用途: 書類整理
教育・研究機関

あちこち探していましたが、ようやく気に入った商品にたどり着きました。重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 40482565
2015-09-13
用途: 書類の整理

モノタロウでA3用が一番安かった。
可もなく不可も無いので、安い方が良いに決まってる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする