アバンテV2フロアケース A3(深9段)

(4件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40482574 品番 A3F-M9ニューグレー
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥56,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。

付属品カラー分類タイトルシール付 ニューグレー サイズA3ヨコ型 本体質量(kg)13 棚段数深9段 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×336×880 グリーン購入法適合 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×311×80 材質(本体)スチール、(引出し)スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレン 収納サイズA3 RoHS指令(10物質対応)対応 なし 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)494×336×880
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40482574
2019-03-20
用途:
コピー用紙の分別保管
宗教法人神光寺 様

奉書紙、A3,B4,A4,B5と使用する紙の種類も多く又厚みも各種あり保管場所に苦労しておりましたがケースを購入して事務所もスッキリしました

対象商品:
40482556
2018-09-10
用途:
設計資料整理
サービス業

土木設計コンサルタントですが、A3設計図面や協議資料が多く整理のため購入しました。約2人分の資料が保管できます。A4の整理棚は種類が多く安価ですが、A3は少ないため、もっと需要が増えて安価になることを期待します。

対象商品:
40482556
2016-02-26
用途:
書類整理
教育・研究機関

あちこち探していましたが、ようやく気に入った商品にたどり着きました。重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
40482565
2015-09-13
用途:
書類の整理

モノタロウでA3用が一番安かった。
可もなく不可も無いので、安い方が良いに決まってる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする