超強力カラーマグネット

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 40484315 品番 マク-1025NTP
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。
掲示物をしっかり保持するフラットタイプ。
片方を人差指で押し、親指でもう片方を持ち上げると軽く外すことができます。(表面の凸部分を押してください)

透明ピンク グリーン購入法適合 材質プラスチック部/R-PS 保持枚数約15枚 厚さ(mm)7 直径(Φmm)25 特性超強力

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40484263
2023-03-30
用途:
外気温遮断の為に。
株式会社 泰斗 様

節電が呼びかけられた今期の冬・バスルームの窓には
一昨年よりプチプチの発泡剤を貼ってありましたが
今期はバスルームの窓の上にカーテンレールの様に
突っ張り棒を取り付けガーデニング用の緑の棒をこの品より
フックがついたマグネットに引っ掛けシャワーカーテンを吊り
布を固定する為にこのマグネットを利用しました。
だから 幾分 暖かでしたよ。

1人が参考にしています
対象商品:
40484324
2023-03-13
用途:
マグネット
教育・研究機関

とても強力なので、気に入っています。しっかりと留まるし、多少厚みの紙もしっかり固定できます。

対象商品:
40484272
2022-09-05
用途:
作業台への掲示物の添付
製造業

小さくても強力な磁力で、がっちり止めることができます。
取るときもフランジ形状で簡単に外せてとても良いと思います。

対象商品:
40484297
2022-06-23
用途:
事務所内の掲示物
株式会社河村産業 様

コンパクトでありながら、本当に強力です。
色もクリアなので掲示物に緩衝せず、見た目もスッキリで大変気に入っています。

対象商品:
00373808
2021-11-18
用途:
日常のあらゆる掲示
医療・福祉・介護関連業

とても小さいので場所をとらないし強力な磁石なのでしっかりと貼りついてくれて大変重宝しております。

対象商品:
40484306
2021-08-23
用途:
図面の貼り付け
有限会社エスケーアドバンス 様

現場での図面貼り付けに重宝しております!
今後もリピート注文します!

対象商品:
40484324
2021-06-17
用途:
社内掲示用
農・林・水産業

書類を掲示する時に、マグネットバーと合わせて使用。協力で良い。

対象商品:
00373808
2020-09-25
用途:
実験(スターラーバーの回収時)

しっかりとくっつきます。磁石はφ7ほどで思ったよりも小さい。φ10ほどあればさらに使いやすいのだが。外径寸法は示されているので、写真を良く見れば分かるのですが、磁石の大きさもカタログ情報に載せてほしいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする