マク-830-3 超強力マグネット<プニョプニョマグネット> コクヨ 40484376 マク-830-3 超強力マグネット<プニョプニョマグネット> コクヨ 40484376 マク-830-3 超強力マグネット<プニョプニョマグネット> コクヨ 40484376

超強力マグネット<プニョプニョマグネット>

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 40484376 品番 マク-830-3
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

超強力な磁石を2個使用し、保持力抜群です。(A4コピー用紙で約14枚保持できます)
手触りがよく、滑りにくいエラストマー樹脂を採用しています。
つまんで持ち上げると同じ磁力を持つ製品に比べて従来の約半分の力で取り外せます。
片側だけを持ち上げると、マグネットを付けたまま紙を挟むことができます。

特性超強力 緑、青 材質マグネット保持部/R-AS 厚さ(mm)12 直径(Φmm)30 保持枚数約14枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする