曜日別特売
リン-B100 カードリング(パック入り) コクヨ 40484421

カードリング(パック入り)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8個)
内径(Φmm)40
内容量1パック(8個)注文コード40484421品番リン-B100
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

カード類や穴を開けた書類の整理保管に。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途穴を開けた書類の整理保管に。材質(本体)軟鋼線材(ニッケルメッキ)内径(Φmm)40種類0号繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 頻繁に開け閉めするメダルの保持のため
サービス業

ゴルフ練習場のコインを保持するために使用しています お客様が頻繁に開け閉めするのですぐガバガバになってしまいますが、消耗品と思って買い足しています、緩くなってしまったものも何か再利用できれば良いのですが安いのでリピ買いしています

2025-03-07
用途: 用紙を簡易的にまとめる為
宇都宮電子株式会社建設業・工事業

ファイルに入れる必要のない書類(ファイルがかさばる為)を
綴じるのに使用。
利点
・開封が楽
・頑丈で何度もリユースできる
現状、不具合なしです。
無くなり次第 またリピします。

対象商品 : 40484473
2019-12-04
用途: 鍵の管理に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

本来の使用用途とは異なりますが、カギの保管に使用しています。
たくさんのカギを通して使用しても変形することなく丈夫で、
カギの取り外しもスムーズで購入して良かったです。

対象商品 : 40484473
2015-08-24
用途: 電動ドライバー用

沢山あるサイズの整理に針金で作っていましたが、効率が悪く難儀していました。これで簡単に安上がりに整理できて助かります。

対象商品 : 40484473
2013-05-17
用途: 鍵の取りまとめ

太さそのままで内径100cmもあるともっと便利です。
取りまとめた鍵の種類を判別するための
タグもあると助かるかもです。

対象商品 : 40484446
2013-02-19
用途: キーホルダーの代わり

脱着が楽なので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする