二重リングパック入リ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 40484561 品番 リン-222B
参考基準価格(税別)¥265 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

鍵の入れ替えに便利です。ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
線径(Φmm)1.6 材質軟鋼線材(ニッケルメッキ) 内径(Φmm)22 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40484534
2023-06-07
用途:
出荷場のカートの目印
その他業種

カラープレートのフックがけのために使用しました。
数量、サイズともよかったです。

対象商品:
40484561
2022-12-16
用途:
カギの名札用
国立がん研究センター東病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

とても付けやすい。
コスパも良く大変良い。
長持ちするかは、これからである。

対象商品:
40484561
2022-08-29
用途:
鍵の管理
建設業・工事業

鍵の管理のためにサイズ違いで2つ購入しました。どちらもしっかりしていて安心感があります。

1人が参考にしています
対象商品:
40484543
2019-09-02
用途:
ノベルティの作成

ノベルティのキーホルダー作成時に使用しました。量も多く、値段が安かったので助かりました。

対象商品:
40484534
2019-05-17
用途:
ハンドメイド
卸売・小売業

ちょうどいい、この強めの素材を探していたので、鍵にも使えますし!

対象商品:
40484534
2017-09-02
用途:
キーホルダー(趣味で製作)の部品に使用
医療・福祉・介護関連業

ハトメ200に通して使うが,0.5mmmほどスキマが出来る.
もう少し剛性があってもいいのでは?

対象商品:
40484561
2017-02-13
用途:
物の表示
株式会社岐阜中発 様 (製造業)

クリップとエフを連結し、物の表示に使っています。
コクヨのメーカーでこの値段であれば、安心して使えます。

対象商品:
40484561
2016-06-07
用途:
鍵と番号札の管理
教育・研究機関

工具なしでも指やつめを傷めることなく、鍵や番号札を入れ替えることができ、かつ、丈夫でそこそこの質感もありとてもよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする