曜日別特売
370934 部品 18Vコードレスインパクトレンチ(本体のみ) WR18DBDL2 HiKOKI(旧:日立工機) 40484676

部品 18Vコードレスインパクトレンチ(本体のみ) WR18DBDL2

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
形状図番27A
27A
1
2
3
4
5
6
7
8
10
13
16
19
24
25
26
30
35
39
510
511
512
513
514
515
内容量1個注文コード40484676品番370934
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
部品名称ハウジング(A).(B)セット形状図番27A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40484719
2024-10-12
用途: 建設
建設業・工事業

破れたので交換 部品1つで販売してくれるのは大変ありがたい

2が参考にしています
対象商品 : 40484579
2023-10-27
用途: ハイコーキのインパクトレンチ修理
建設業・工事業

インパクトレンチのソケットが抜けやすくなってきたので
交換

1が参考にしています
対象商品 : 40484536
2023-01-10
用途: 中古工具の整備

純正部品だけに全く問題なく、交換することでリフレッシュできました。
消耗品だけに、気になったら交換をお奨めします。

2が参考にしています
対象商品 : 40484527
2021-09-19
用途: インパクトレンチのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

傷つきやすい部分で簡単に交換できるし純正品なのでピッタリに取付けられました

対象商品 : 40484527
2022-01-25
用途: 外装のリフレッシュ
自動車・二輪車・自転車関連業

外装が傷んできたので、リフレッシュの為に交換しました。

対象商品 : 40484694
2019-12-18
用途: 板金工事全般
建設業・工事業

インパクトを買い替えてから誤ってスイッチを壊してしまいメーカーに修理に出そうと思っていましたが他にも必要なものがありモノタロウで一緒に購入しましたがちゃんと交換できてとても満足です

1が参考にしています
対象商品 : 40484719
2020-07-18
用途: フランジボルトの締め付け等
建設業・工事業

手軽に使えて、重宝します。
バッテリーの容量も十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする