クッションフロア

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード40485121 品番HM4011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,040
この商品は177種類から選べます 他の種類を見る

表面がビニールなので耐水性が抜群で、油汚れに強く、メンテナンスも容易で、表面の凹凸により滑りにくいので、洗面所やトイレ、キッチンなどの水廻りに適しています。
施工もしやすく、リフォームにも最適な床材です。

材質塩化ビニル樹脂製 仕様抗菌、さらっと仕上げ 幅(mm)1820 厚さ(mm)1.8 タイプウッド・オーク 長さ(m)4 板幅(mm)約75
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58037569
2022-04-03
用途:
自宅の6畳間のフローリングを張り替えるのが面倒で、上からかぶせました。
ひまわり倶楽部 様 (サービス業)

今迄の柄と似ているので、友人は全く解らなかったみたいですね、
裏に目印が有ればもっといいですね。

対象商品:
32520303
2021-03-12
用途:
傷んだ廊下の再生
NPO法人大月地域資源活用協議会 様 (サービス業)

専用の接着剤を使って作業したが、とても良い仕上がりになった。可能なら、裏表逆に巻いておいてもらうと作業がしやすいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
32520032
2019-11-10
用途:
洋間のリフォーム
サービス業

格安で防水性が固くクッションもあり奇麗に張れる。裏面にカットの時のメッシュがあれば作業に助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
32519804
2017-09-18
用途:
劣化したwoodflooringの表面をカバーしての改修工事
日本文化情報会 様 (サービス業)

貼り付け後 表面から裁断するときに裏面の紙がカッターで切れ残りが出やすかった。カッターの角度と圧力が悪かったと思われる。

対象商品:
02097515
2016-08-07
用途:
軒下に増設部屋の床

色目クッション性抜群、幅の狭いのがあったら良いね。

1人が参考にしています
対象商品:
02097497
2016-04-29
用途:
自宅の流し場の床に敷きました。事務所の床に使用
有限会社タックコーポレーション 様

簡単で使い勝手が良いです。
今回リピートで再注文します。
非常に助かってます。
何しろ床の板がめくれ劣化してきましたので使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする