画像準備中

部品 36Vコードレスディスクグラインダ(100mm) G3610DA

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40485516 品番 339775
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290
部品名称グリース(コスモモリブデン NO.1)400G 形状図番609
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
機械に、、

機械にピッタシ、オリジナルなので文句なしです、欲を言えば発送は少し遅くても良いので、どうせなら全部品揃えてもらいたい、部品が歯抜けで注文できない商品が沢山ある、

対象商品:
40485419
2020-07-30
用途:
日立の電子ディスクグラインダーG10BYEの補修部品
エステック株式会社 様

中古で買ったディスクグラインダーにホイルワッシャがついていなかったので、純正補修部品を検索して購入した。値段も安く助かりました。

2020-09-25
用途:
G3610DA用
製造業

大きいです、今まで見た事ないくらい大きいです通常使用のグラインダーのハンドルを取り付けようとしても径が合わないため取り付けできません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする