曜日別特売
LEFS40RB-250 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40RB) SMC 40486617

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40RB)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はストロークなど195種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
250
注文コード
40486617
品番
LEFS40RB-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥96,800
ストローク(mm)
250
リード(mm)
(B) 10
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ種類
(-) コントローラなし
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
サイズ(mm)
40
モータ配置
(R) 右側折返し
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40486617LEFS40RB-25072475035LEFS40RB-250LEFS40RB-250 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72475035電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
¥95,980
税込¥105,578
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
LEFS40RB-250 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40RB) 1個 SMC 【通販モノタロウ】