曜日別特売
- PEトラックスペーサー(緩衝材)  耐衝撃・軽量タイプ 日本製 モノタロウ 40487643

- PEトラックスペーサー(緩衝材)  耐衝撃・軽量タイプ 日本製 モノタロウ 40487643
- PEトラックスペーサー(緩衝材)  耐衝撃・軽量タイプ 日本製 モノタロウ 40487643
- PEトラックスペーサー(緩衝材)  耐衝撃・軽量タイプ 日本製 モノタロウ 40487643
- PEトラックスペーサー(緩衝材)  耐衝撃・軽量タイプ 日本製 モノタロウ 40487643
- PEトラックスペーサー(緩衝材)  耐衝撃・軽量タイプ 日本製 モノタロウ 40487643
モノタロウ

PEトラックスペーサー(緩衝材) 耐衝撃・軽量タイプ 日本製

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証地域運賃当日出荷とは
内容量1セット(8枚)
厚さ(mm)40
寸法(mm)900×1200
内容量1セット(8枚)注文コード40487643品番-
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

原材料に日本製のポリエチレン発泡ビーズを使用しているので曲げ・たわみに強く曲げても割れることはありません。
L型の肉抜きにより、他社製品と比べて軽量化が図られていて、同じ重量の他社製品を大きく上回る耐衝撃性能を備えております。
肉抜き部分は手でつかみやすい形状になっています。
発砲ビーズに帯電防止処理を施しているので塵やほこりが付着する心配もありません。

用途トラック輸送用緩衝材に材質日本製ポリエチレン発泡厚さ(mm)40寸法(mm)900×1200グレー
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※本製品は工業用途向けです。食品に直接触れる用途でのご使用はお避けください。
※使用前に破れや亀裂がないか目視で確認してください。損傷のある製品は使用を中止してください。
※荷物に鋭利な角がある場合は、保護材を併用することをおすすめします。
※直射日光を避け、風通しの良い場所で保管してください。長期保管時は平置きまたは立てかけて保管し、重いものを上に置かないでください。
※常温以外の環境で長時間保管しないでください。商品が破損しやすくなる恐れがあります。
※廃棄の際は各自治体の廃棄物処理ルールに従って適切に処分してください。
※帯電防止剤の配合比率は公開しておりません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
大型商品のため、地域により、配送業者の都合で配達できない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40487616
2024-08-14
用途: 瓶製品の積込み、運送。
善光寺白馬電鉄株式会社運輸・通信業

大変やわらかいのに耐用性あり、飲料の輸送用に重宝しています。

対象商品 : 40487616
2022-12-13
用途: 運送業 積み込み時 緩衝材として
運輸・通信業

しっかりした作りで安心感があります。
しかも、とても軽いです。
良い製品だと思います。

対象商品 : 40487643
2022-11-29
用途: 荷物の運搬
運輸・通信業

製品もよく、安くて枚数も多くありますのでお得です。

対象商品 : 40487643
2022-04-01
用途: ものには満足しているのですが、梱包が・・・
株式会社渡邉金属製造業

段ボールで包まれ、ビニールに保護され届きました。
開梱するのにひと苦労。ゴミも出るし、いいことありません。
包装はビニール袋だけで良い気がします。
商品に問題はなく、いまのところ活躍しています。

対象商品 : 40487616
2019-12-07
用途: パレット間、緩衝材
自動車・二輪車・自転車関連業

低価格で、使用感、耐久性とも他の緩衝材と違いはほとんどない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする