曜日別特売
LEFS40RB-900B-S51N5 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40RB) SMC 40488202

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40RB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストロークなど195種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
900
注文コード
40488202
品番
LEFS40RB-900B-S51N5
参考基準価格(税別)¥198,940販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800
ストローク(mm)
900
リード(mm)
(B) 10
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ種類
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
サイズ(mm)
40
モータ配置
(R) 右側折返し
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
I/Oケーブル長さ(m)
(5) 5m
コントローラ取付方法
(-) ねじ取付形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする