※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12AYS-27-0 アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.2m高 ゲート工業 40491771 12AYS-27-0 アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.2m高 ゲート工業 40491771 12AYS-27-0 アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.2m高 ゲート工業 40491771 12AYS-27-0 アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.2m高 ゲート工業 40491771 12AYS-27-0 アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.2m高 ゲート工業 40491771 12AYS-27-0 アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.2m高 ゲート工業 40491771

アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.2m高

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40491771 品番 12AYS-27-0
参考基準価格(税別)¥76,700 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)
取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!
吊り元が左右どちらでも変更可能。
リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。
エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!

タイプ片開 幅(mm)2700 高さ(mm)1200 用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 材質アルミ 質量(kg)17 奥行(mm)300
関連資料:図面(0.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40491866
2015-01-23
用途:
車庫のゲートに使用

以前使用していた鉄製のゲートが老朽化した為、こちらを購入しました。
古くなってガタガタしたコンクリートの地面で使用していますが、その軽さゆえにキャスターが引っかかるところは持ち上げることで問題なく使用出来ます。

ただ、強風のときは注意が必要です。キャスターの回転しやすさと、本体の軽さの為、固定していない場合は風にあおられて動きます。
たたんでいる時は周囲に車などを停車させないよう注意するか、ゲートの足を固定しておくかの対処が必要です。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする