※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12AYW-48-24 アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.2m高 ゲート工業 40491893 12AYW-48-24 アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.2m高 ゲート工業 40491893 12AYW-48-24 アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.2m高 ゲート工業 40491893 12AYW-48-24 アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.2m高 ゲート工業 40491893 12AYW-48-24 アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.2m高 ゲート工業 40491893 12AYW-48-24 アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.2m高 ゲート工業 40491893

アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.2m高

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 幅(mm)4800 注文コード40491893 品番12AYW-48-24
参考基準価格(税別)¥144,200 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はなど15種類から選べます 他の種類を見る

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)
取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!
吊り元が左右どちらでも変更可能。
リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。
エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!

タイプ両開 幅(mm)4800 高さ(mm)1200 用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 材質アルミ 質量(kg)29 奥行(mm)300
関連資料:図面(0.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする