※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18AYW-120-30 アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.8m高 ゲート工業 40492496 18AYW-120-30 アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.8m高 ゲート工業 40492496 18AYW-120-30 アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.8m高 ゲート工業 40492496 18AYW-120-30 アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.8m高 ゲート工業 40492496 18AYW-120-30 アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.8m高 ゲート工業 40492496 18AYW-120-30 アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.8m高 ゲート工業 40492496

アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.8m高

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 40492496 品番 18AYW-120-30
参考基準価格(税別)¥350,800 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)
取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!
吊り元が左右どちらでも変更可能。
リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。
エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!

タイプ両開 幅(mm)12000 高さ(mm)1800 用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 材質アルミ 質量(kg)67 奥行(mm)300
関連資料:図面(0.05MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工場現場への配送はお受けしておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40492462
2018-12-25
用途:
資材置場のゲート
有限会社三永工業 様 (建設業・工事業)

軽くて開閉が楽、取り付けが簡単、風に吹かれても大丈夫でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする