カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
節水用ゴムコマケレップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40493607
品番
0734-14.5
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
適合
13用
外径(Φmm)
14.5
材質
EPDM、黄銅
呼び径(mm)
13
使用温度(℃)
1〜80
最高耐熱温度(℃)
80