213-052 クビフリキッチンシャワ カクダイ 40493722 213-052 クビフリキッチンシャワ カクダイ 40493722 213-052 クビフリキッチンシャワ カクダイ 40493722 213-052 クビフリキッチンシャワ カクダイ 40493722 213-052 クビフリキッチンシャワ カクダイ 40493722

クビフリキッチンシャワ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40493722 品番213-052
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。

用途泡沫とシャワーの切替え 仕様先端が回転 材質ABS、POM 取付ねじW22山20 最高使用温度(℃)60 首振り対応 対応水栓W22山20 水流切替対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-12
用途:
日常生活
洋食&ワイン grande 様 (飲食業)

2個購入して、1つが2ヶ月でプラスチックの取り付け部分が破損しました。
個体差でハズレを引いたと思いもう1つ買ったら最初購入してたもうひとつが購入から3ヶ月で同じ部分が破損しました。
プラスチックはダメですね

2人が参考にしています
対象商品:
40493722
2021-06-08
用途:
家事
その他業種

蛇口からのストレート水流のままだとめちゃくちゃ水はねするので購入。ストレートとシャワーの切り替えもスムーズだし、首の角度を変えられるのもよいです。もう少しサイズが小さめなら☆5でしたね。

対象商品:
40493722
2021-07-29
用途:
普段使い
製造業

首振りでワンタッチでシャワー切り替えができ、安価でした。使いやすいです。

対象商品:
40493722
2021-01-31
用途:
シンクに使用

40 %節水とあり、確かに今までより半分以下の水量で水仕事が出来る様になりました。かなり節水できます。

対象商品:
40493722
2020-05-08
用途:
食器洗剤で洗った後のシャワーすすぎ
建設業・工事業

取付も簡単で、首飾りも良く、シャワーの切り替えも良く
満足しております。

対象商品:
40493722
2020-03-26
用途:
家庭の台所に使用
飲食業

台所で使っています 付けるにも簡単に付ける事が出来ました
シャワーの力が強く汚れが取れ易いです 節水にもなるので 本当に良かったです

対象商品:
40493722
2019-09-30
用途:
キッチンの蛇口
教育・研究機関

こんなに便利なものがあるなら、もっと早くに取り付けていればよかったと思いました。水流の調整ができ、また、シンクの隅々まで水が届き、調理が楽しくなりました。

対象商品:
40493722
2016-12-02
用途:
家庭の水栓用

軽くてとても使い良く家族全員喜んでおります。ずっと使っていきたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする