0760-13 キャップナット カクダイ 40493756 0760-13 キャップナット カクダイ 40493756

キャップナット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40493756 品番 0760-13
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
幅(mm)23 高さ(mm)12 呼び寸法13 付属品パッキン付 ねじ径G1/2 材質黄銅 呼び径13 アズワン品番64-9669-40 ねじサイズG1/2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40493756
2023-08-29
用途:
リフォーム時に
デポ 様 (その他業種)

将来ここに水栓があったらいいなと思ったので、工事の際水道管を壁から出しておきました。そしてこのキャップでカッコよく決めました。この配管を使う時にも簡単な工事で済むでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
40493756
2023-03-10
用途:
食洗器の給水に

食洗器の給水を給湯配管に繋ぎ換える為に必要になりました。

見た目も良く、後に漏れの心配が無いのも良いです。

対象商品:
40493756
2020-05-25
用途:
ウォシュレットの取り付けの際。
空き家管理・再生の仁 様 (不動産業)

止水栓分岐金具と一緒に購入しました。
サイズぴったりで助かりました。

対象商品:
40493756
2019-10-18
用途:
配管不要エンドの封鎖
ライフ Eng 様

配管の切り口が滑らかでない場合は、やすりなどで研磨が必要です。

対象商品:
40493756
2018-12-01
用途:
給水工事、器具取り付け
建設業・工事業

このキャップ、あると凄く便利
しかし、ホームセンターにはなかなか売ってないので、水回り作業の多い方は、持っておきたいアイテムです。

対象商品:
44378731
2023-06-11
用途:
電気湯沸かし器の不使用側パイプに
デポ 様 (その他業種)

電気湯沸かし器に給水パイプがなぜか2本付いています。片側を閉鎖するのにどんな管材を使うのか探しまくり、最後にたどり着きました。こんなに小さくてお安いパーツがあるなんて。

対象商品:
40493756
2017-11-29
用途:
炭酸水を作るのに使ってます
自動車・二輪車・自転車関連業

ビールの樽ジョイントのビール出口と同じ口径で螺子ピッチなので洗浄樽に水をいれてこちらでビール出口を塞ぐと炭酸が水に溶け込むので炭酸水が作れます。

対象商品:
44378731
2014-12-02
用途:
水栓メクラ
株式会社河島勇商店 様

さすが一流メーカー製でメッキも良く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする