※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
給水管
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
13
注文コード
40493844
品番
0710-13×350
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥4,277
販売価格(税別)
¥
3,888
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
止水栓用給水管です。
呼び
13
長さ(mm)
350
質量(g)
335
トラスコ品番
226-6911
材質
銅
全長(mm)
350
呼び径
13
入数
10/箱、50/梱
ねじサイズ
R1/2
パイプ外径(Φmm)
20.6