カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 止水栓
逆止弁つきボール止水栓
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40493914
品番
653-110-13
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ワンタッチ着脱式です。
材質
黄銅
呼び径
13
寸法D(mm)
50.5
寸法E(mm)
65.5
寸法C(mm)
68
寸法A
R1/2
寸法B
G1/2
アズワン品番
64-9670-89