カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 止水栓
逆止弁つきボール止水栓
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
13
呼び
13
注文コード
40493923
品番
653-310-13
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質
黄銅
呼び径
13
仕様
逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドル
タイプ
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
呼び
13
寸法D(mm)
50.5
寸法E(mm)
65.5
寸法C(mm)
67
寸法A
Rc1/2
寸法B
G1/2
入数
5/箱、50/梱