逆止弁つきボール止水栓 片ナットつき

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40493957 品番 653-710-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル。
ノンアスベストパッキン付き。

呼び20 寸法AR3/4 寸法BG3/4 材質黄銅 寸法D(mm)52.5 寸法E(mm)67.5 寸法C(mm)81

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40493957
2025-06-03
用途:
エコキュート(今回はDAIKIN製)止水栓の交換
建設業・工事業

エコキュートの止水栓交換作業で、ぴったり交換出来ました。
片ナット用パッキンもついてます。
ハンドルの形違いの替えのようなものも同封されてました。

対象商品:
44379702
2023-09-23
用途:
ガス給湯器施工の為
幸企画 様 (建設業・工事業)

ガス給湯器の交換の為
配管が錆の為水量が確保出来なかったため
配管を入れ替えた

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする