カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
フレキパイプ用フクロナット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
40494081
品番
0675-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
13
適合
6710、6712用
セット内容
ナット、パッキン各2個1組
材質
黄銅、EPMD
高さ(mm)
14
呼び径
13
適合パイプ径(Φmm)
16
アズワン品番
64-9669-29
ねじサイズ
G1/2