カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
フレキパイプ用フクロナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
40494097
品番
0675-20
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
20
適合
6710、6712用
セット内容
ナット、パッキン各2個1組
材質
黄銅、EPMD
高さ(mm)
16
呼び径
20
適合パイプ径(Φmm)
20
アズワン品番
64-9669-30
ねじサイズ
G3/4