カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
フレキパイプ用フクロナット(16.8用)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
40494124
品番
796-010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅、ノンアスベスト
適合
6711用
セット内容
ナット、パッキン各2個1組
高さ(mm)
14
呼び径
13
適合パイプ径(Φmm)
16.8
ねじサイズ
G1/2