カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
厚口ザルボ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40494343
品番
6111-13×10
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
呼び
13
取付ねじ
Rp1/2、PJ1/2
寸法A(mm)
10
用途
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続。
材質
黄銅
形状
ザルボ
種類
ねじ込み継手
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
13
六角穴対辺(mm)
12.5
アズワン品番
64-9673-68
接続ねじ種類
Rp×PJ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材