カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
厚口ザルボ
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40494361
品番
6111-13×50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び
13
取付ねじ
Rp1/2、PJ1/2
寸法A(mm)
50
用途
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続。
材質
黄銅
形状
ザルボ
種類
ねじ込み継手
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
13
六角穴対辺(mm)
12.5
アズワン品番
64-9672-83
接続ねじ種類
Rp×PJ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材