カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
給水栓プラグB
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40494413
品番
6136-13
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
湯水表示リング付き
材質
黄銅
六角対辺(mm)
12.5(穴径)
呼び
13
六角穴対辺(mm)
12.5
入数
20/箱、200/梱