カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
エルボ(クローム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40494422
品番
6125A-13
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び
13
材質
青銅
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
24
寸法B(mm)
24
寸法D
Rc1/2
寸法C
Rc1/2
アズワン品番
64-9672-12
商品豆知識
配管工事を支える補助部材