チーズ(クローム)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40494431 品番 6126A-13
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
呼び13 材質青銅 形状ティー 種類ねじ込み継手 寸法B(mm)24 寸法C(mm)50 寸法DRc1/2 寸法ARc1/2 アズワン品番64-9671-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする