カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
ソケット(クローム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40494447
品番
6127A-13
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び
13
材質
青銅
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
34
寸法B
Rc1/2
寸法C
Rc1/2
アズワン品番
64-9672-27
商品豆知識
配管工事を支える補助部材