砲金エルボ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40494483 品番 6125-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び20 形状エルボ 材質青銅 種類ねじ込み継手 呼び径(B)3/4 寸法A(mm)28.5 寸法B(mm)28.5 呼び径(A)20 寸法DRc3/4 寸法CRc3/4 アズワン品番64-9672-05 接続ねじ種類Rc

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:286

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする