カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金ブッシング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40494517
品番
6167-20×13
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
呼び径
20×13
材質
青銅
形状
ブッシング
全長(mm)
24
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
18
寸法E
R3/4
寸法D
Rc1/2
アズワン品番
64-9672-99
パッキン
ナシ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材