カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金ニップル
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40494526
品番
6128-13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
呼び
13
材質
青銅
形状
ニップル
全長(mm)
42
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
24
寸法D
R1/2
寸法A
R1/2
アズワン品番
64-9672-98
商品豆知識
配管工事を支える補助部材