カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金プラグ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40494544
品番
6168-13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
寸法C
R1/2
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
26
形状
プラグ
材質
青銅
種類
ねじ込み継手
アズワン品番
64-9673-24
商品豆知識
配管工事を支える補助部材