カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40494553
品番
6168-20
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法C
R3/4
寸法A(mm)
17
寸法B(mm)
28
形状
プラグ
材質
青銅
種類
ねじ込み継手
アズワン品番
64-9673-01
商品豆知識
配管工事を支える補助部材